Motion
MDBB40-50
CYL, TIGE D’ATTACHE, AUTO-SW
N° D’ARTICLE MI04566640
N° MFRMDBB40-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYL, TIGE D’ATTACHE, AUTO-SW
N° D’ARTICLE MI04566640
N° MFRMDBB40-50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Hauteur totale
    52 mm
  • Longueur totale
    189 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    739 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    880 N
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M14x1.5
  • Taille de la tige
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre de biellette simple MB , à double action, léger et de service moyen. Les diamètres d'alésage disponibles varient de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un joint d'étanchéité flottant pour éliminer le rebondissement de la tige de piston. Également disponible avec une extrémité en caoutchouc du coussin de course au lieu du coussin d’air.
  • Support pivotant en angle uni
    MB-B03
  • Montage sur manille amovible Mp2
    MB-D04
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    MB-C04
  • Montage à bride - MF1/MF2
    MB-F04
  • Fixations au pied - MS1
    MB-L04
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    De base, MX0
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour l’interrupteur
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Y-04M
  • Œillet de tige
    I-04M
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-04
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    CA2-40Z-PS
  • Série
    MB
  • Support pivotant de tourillon
    MB-S04

Aperçu

Description du fabricant
MDBB40-50 CYL, TIGE D'ATTACHE, AUTO-SW
  • Plus léger
  • Tailles d’alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Montages : pied axial de base, bride de tige ou de tête, chape simple ou double et tourillon central
  • Variété d’interrupteurs
  • Conforme à la norme RoHS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon