Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Hauteur totale44 mm
- Longueur totale219 mm
- Largeur totale106 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po2185 N
- Force de poussée à 100 lb/po2220 N
- Taille de la tige8 mm
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- RoulementsRoulement de coussinet à billes
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin d’air
- Type de cylindre guidéTige double compacte
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieMGC
- Normes respectéesJIS