Motion
MGCLB25-500-R

SMC CORP OF AMERICA
MGCLB25-500-R

MGC, cylindre de guidage
N° D’ARTICLE MI04566835
N° MFRMGCLB25-500-R
Price$502.68/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGCLB25-500-R

MGC, cylindre de guidage
N° D’ARTICLE MI04566835
N° MFRMGCLB25-500-R
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
Price$502.68/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Hauteur totale
    52 mm
  • Longueur totale
    653 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    288 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    344 N
  • Taille de la tige
    10 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    500 mm

Details

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de cylindre guidé
    Tige double compacte
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MGC
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
MGCLB25-500-R MGC, CYLINDRE GUIDE