Motion
MGCLB32-300-R

SMC CORP OF AMERICA
MGCLB32-300-R

MGC, cylindre de guidage
N° D’ARTICLE MI04566841
N° MFRMGCLB32-300-R
Prix509.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGCLB32-300-R

MGC, cylindre de guidage
N° D’ARTICLE MI04566841
N° MFRMGCLB32-300-R
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
Prix509.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    60 mm
  • Longueur totale
    461 mm
  • Largeur totale
    135 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    484 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    563 N
  • Taille de la tige
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de cylindre guidé
    Tige double compacte
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MGC
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
MGCLB32-300-R MGC, CYLINDRE GUIDE
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon