Motion
MGCLB50-450
MGC, cylindre de guidage
N° D’ARTICLE MI04566847
N° MFRMGCLB50-450
Prix840.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MGC, cylindre de guidage
N° D’ARTICLE MI04566847
N° MFRMGCLB50-450
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
Prix840.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    82.5 mm
  • Longueur totale
    652 mm
  • Largeur totale
    194 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1160 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    1370 N
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    450 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de cylindre guidé
    Tige double compacte
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MGC
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
MGCLB50-450 MGC, CYLINDRE GUIDE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon