Motion
MGGLF80-200
Unité coulissante à double tige - Tige unique, alésage de 80 mm, longueur de course de 200 mm
N° D’ARTICLE MI04566997
N° MFRMGGLF80-200
Prix2,029.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité coulissante à double tige - Tige unique, alésage de 80 mm, longueur de course de 200 mm
N° D’ARTICLE MI04566997
N° MFRMGGLF80-200
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
Prix2,029.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    200 mm
  • Longueur totale
    555 mm
  • Largeur totale
    284 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    3180 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    3520 N
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Type de coussin
    Amortisseur
  • Type de cylindre guidé
    Unité coulissante à tige double
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +80 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
MGGLF80-200

Vous pourriez également aimer