Motion
MGGMB80TN-400

SMC CORP OF AMERICA
MGGMB80TN-400

CYLINDRE GUIDÉ MGG avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI04567080
N° MFRMGGMB80TN-400
Prix1,836.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGGMB80TN-400

CYLINDRE GUIDÉ MGG avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI04567080
N° MFRMGGMB80TN-400
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
Prix1,836.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    138 mm
  • Longueur totale
    755 mm
  • Largeur totale
    262 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    3180 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    3520 N
  • Accident vasculaire cérébral  
    400 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Unité coulissante à tige double
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MGG
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
MGGMB80TN-400 MGG, CYLINDRE GUIDE

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon