Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Hauteur totale95 mm
- Longueur totale357 mm
- Largeur totale125 mm
- Taille du port1/8 NPT
- Force de traction à 100 lb/po2185 N
- Force de poussée à 100 lb/po2220 N
- Accident vasculaire cérébral200 mm
Détails
- RoulementsRoulement coulissant
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAmortisseur
- Type de cylindre guidéUnité coulissante à tige double
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Type de montageBride
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +80 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieMGG
- Normes respectéesJIS
Aperçu
Description du fabricant
MGGMF20TN-200
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité