Motion
MGJ10-20-F8NL

SMC CORP OF AMERICA
MGJ10-20-F8NL

MGJ, cylindre de tige de guidage miniature
N° D’ARTICLE MI04567100
N° MFRMGJ10-20-F8NL
Prix267.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGJ10-20-F8NL

MGJ, cylindre de tige de guidage miniature
N° D’ARTICLE MI04567100
N° MFRMGJ10-20-F8NL
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
Prix267.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Hauteur totale
    17 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Taille du port
    M3x0.5
  • Force de traction à 100 lb/po2
    41.23 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    54.95 N
  • Taille de la tige
    5 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    20 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Miniature robuste
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MGJ

Aperçu

Description du fabricant
MGJ10-20-F8NL MGJ, TIGE DE GUIDAGE MINIATURE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon