Motion
MGQL80-25-Z73L

SMC CORP OF AMERICA
MGQL80-25-Z73L

Cylindre-guide compact robuste – Tige unique, alésage de 80 mm, longueur de course de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04567747
N° MFRMGQL80-25-Z73L
Prix610.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGQL80-25-Z73L

Cylindre-guide compact robuste – Tige unique, alésage de 80 mm, longueur de course de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04567747
N° MFRMGQL80-25-Z73L
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
Prix610.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    92 mm
  • Longueur totale
    109 mm
  • Largeur totale
    188 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    3175 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    3519 N
  • Taille de la tige
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Cylindre-guide compact robuste
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique

Aperçu

Description du fabricant
MGQL80-25-Z73L

Vous pourriez également aimer