Motion
MY2C25G-1800L

SMC CORP OF AMERICA
MY2C25G-1800L

Cyl, sans tige, à joint mécanique
N° D’ARTICLE MI04569495
N° MFRMY2C25G-1800L
Prix1,172.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MY2C25G-1800L

Cyl, sans tige, à joint mécanique
N° D’ARTICLE MI04569495
N° MFRMY2C25G-1800L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,172.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    37 mm
  • Longueur totale
    2010 mm
  • Largeur totale
    158 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    1800 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres sans tige MY2C avec guide suiveur de came améliorent la capacité de charge et la résistance au moment par rapport au MY1C. Une courroie d’étanchéité intérieure s’étend sur toute la longueur de course du cylindre pour maintenir la pression d’air améliorée avec une bande d’étanchéité magnétique à la poussière pour protéger contre les contaminants. Les composants du cylindre et du guide peuvent être séparés pour permettre un accès facile pour l’entretien sans avoir à retirer la pièce du cylindre. Les coussins d’air sont de série et les amortisseurs externes sont en option.
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Style cylindre
    Joint mécanique
  • Type de guide
    Guide du suiveur de came
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    14 psi
  • Orientation de montage
    Plafond, horizontal, vertical, mural
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    14 à 116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie centralisée
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Trousse de joint
    MY2B25-PS
  • Série
    MY2
  • Type d’ajusteur de course
    L = (Gauche : amortisseurs à faible charge + boulons de réglage), (Droite : amortisseurs à faible charge + boulons de réglage)

Aperçu

Description du fabricant
MY2C25G-1800L CYLINDRE, SANS TIGE, À JOINT MÉCANIQUE
  • Tailles d’alésage : 16, 25, 40 mm
  • Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
  • Pression de service minimum : 0.10 ~ 0.15 MPa (15 ~ 22 psi)
  • Vitesse : 100 à 1000 mm/s (sans boulon de réglage de course), 100 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
  • Option de course longue : jusqu'à 5000 mm (XB11), jusqu'à 3000 mm pour alésage 16
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté