Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Hauteur totale27 mm
- Longueur totale322 mm
- Largeur totale43 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral200 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes cylindres sans tige MY3* sont dotés d’un chariot et d’un piston monoblocs qui s’étendent sur toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité interne pour maintenir la pression d’air combinée à une bande d’étanchéité extérieure contre la poussière pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige et présente un profil bas. Il est offert avec des pare-chocs en caoutchouc, des coussins d’air ou des amortisseurs externes ainsi qu’un dispositif de réglage de course.
- Changement automatiqueM9PW - État solide, Indication 2-Color, PNP 3 fils, horizontal
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin d’air
- Style cylindreJoint mécanique
- Type de guideGuide de base - Standard
- Connecteur précâblé pour fil de connexionL - (3 m)
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de fonctionnement minimale29 psi
- Orientation de montagePlafond, horizontal, vertical, mural
- Type de montageDe base
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Plage de pression de fonctionnement29 à 116 psi
- Plage de température de fonctionnement41 à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve174 psi
- Trousse de jointMY3B16-PS
- SérieMY3
- Type d’ajusteur de courseAucun
Aperçu
- Tailles d’alésage : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000 mm
- Pression de service minimum : 0.15~0.20 MPa (22~29 psi)
- Vitesse : 80 à 500 mm/s (MY3A), 80 à 1000 mm/s (MY3B), 80 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
- Option de course longue : jusqu'à 3000 mm (XB11)
- Capacité d’interrupteur automatique