Motion
MY3M40TN-900
CYLINDRE SANS TIGE MY3 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI04569594
N° MFRMY3M40TN-900
Prix1,495.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE SANS TIGE MY3 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI04569594
N° MFRMY3M40TN-900
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
Prix1,495.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    63 mm
  • Longueur totale
    1176 mm
  • Largeur totale
    94 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    900 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres sans tige MY3* sont dotés d’un chariot et d’un piston monoblocs qui s’étendent sur toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité interne pour maintenir la pression d’air combinée à une bande d’étanchéité extérieure contre la poussière pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige et présente un profil bas. Le guide interne intégré à roulement à glissière offre une stabilité latérale qui le protège des impacts de charge latérale. Les coussins d’air sont de série et les amortisseurs externes sont en option.
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Style cylindre
    Joint mécanique
  • Type de guide
    Guide de roulement à glissière
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    22 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    22 à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    152 psi
  • Trousse de joint
    MY3B40-PS
  • Série
    MY3
  • Type d’ajusteur de course
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
MY3M40TN-900 CYLINDRE, SANS TIGE, À JOINT MÉCANIQUE
  • Tailles d’alésage : 16, 25, 40, 63 mm
  • Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000 mm
  • Pression de service minimum : 0.15 ~ 0.20 MPa (22 ~ 29 psi)
  • Vitesse : 80 à 1000 mm/s (sans boulon de réglage de course), 80 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
  • Option de course longue : jusqu'à 3000 mm (XB11)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté