Motion
NCDGBN20-0500

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBN20-0500

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04571555
N° MFRNCDGBN20-0500
Prix43.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBN20-0500

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04571555
N° MFRNCDGBN20-0500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    5 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Style de base
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGBN20-0500
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer