Motion
NCDGFA25-0300

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFA25-0300

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04571695
N° MFRNCDGFA25-0300
Prix64.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFA25-0300

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04571695
N° MFRNCDGFA25-0300
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
Prix64.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    3 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air réglable
  • Type de matériel
    Bride avant
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride avant
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGFA25-0300
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon