Motion
NCDY2S40H-0800-F7NV

SMC CORP OF AMERICA
NCDY2S40H-0800-F7NV

NCY2S, cylindre sans tige
N° D’ARTICLE MI04573150
N° MFRNCDY2S40H-0800-F7NV
Prix1,053.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDY2S40H-0800-F7NV

NCY2S, cylindre sans tige
N° D’ARTICLE MI04573150
N° MFRNCDY2S40H-0800-F7NV
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
Prix1,053.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Hauteur totale
    3.00 po
  • Longueur totale
    14.92 po
  • Largeur totale
    6.26 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    8.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre sans tige NCY2S à couplage magnétique utilise des aimants de force industrielle situés dans le piston et le chariot externe pour former une seule unité qui se déplacera lorsqu’elle sera actionnée par pression d’air. Il est offert en force de maintien magnétique standard ou robuste. Il s’agit d’une unité monopièce intégrée aux roulements à glissière qui offre une stabilité latérale la protégeant des impacts de charge latérale.
  • Changement automatique
    F7NV - Solide, Usage général, NPN 3 fils, Fil de connexion, Vertical
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Style cylindre
    Couple magnétique
  • Type de guide
    Guide de roulement à glissière
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    26 psi
  • Orientation de montage
    horizontal
  • Type de montage
    Montage de base
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    26 à 101 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Commutateur prêt
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    152 psi
  • Trousse de joint
    CY2S40-PS
  • Série
    NCY2
  • Type d’ajusteur de course
    Avec boulon de réglage

Aperçu

Description du fabricant
NCDY2S40H-0800-F7NV
  • Tailles d’alésage (nominal) : 1/4 po, 3 pi 8 po, 5/8 po, 3/4 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po
  • Longueur de course : 2", 4", 6" 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36", 40", 60"
  • Pression de fonctionnement minimale : 26 psi
  • Vitesse : 2 à 20 po/sec.
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté