Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Accident vasculaire cérébral3 po
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin d’air réglable
- Type de matérielSupport à épaulement unique
- Fait sur commandeCylindre résistant à la chaleur (302°F [150°C])
- Type de montageStyle simple à épaulement
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Type de tigeTige unique
- SérieNCG
Aperçu
- Cylindre à tige unique à double action
- Tailles d’alésage à haute température (XB6) (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Tailles d’alésage basse température (XB7) (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Plage de température ambiante basse (XB7) -40 à 70°C
- Plage de température ambiante élevée (XB6) -10 à 150°C