Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Hauteur totale1-1/2 po
- Longueur totale7.08 po
- Largeur totale1.71 po
- Taille du port1/8 NPT
- Taille de la tige1/4-28 po
- Taille de la tige / Filetage1/4-28 UNF mâle
- Accident vasculaire cérébral2 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin en uréthane
- Type de matérielSupport à épaulement double
- Pression de fonctionnement maximale+145 psi
- Pression de fonctionnement minimale+8 psi
- Type de montageClévis
- Plage de pression de fonctionnement+8 à +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+14 à +158 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Pression d’épreuve+215 psi
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- SérieNCG
- Normes respectéesClasse JIS 2
Aperçu
Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCGDN20-0200
- Tige unique à double action
- Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
- Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
- Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité