Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage6 mm
- Hauteur totale0.65 po
- Longueur totale2.07 po
- Largeur totale0.55 po
- Taille du portN° 10–32 UNF
- Taille de la tige0.1250 po
- Taille de la tige / Filetage0.1250 Tige / Filetage #5-40 UNC
- Accident vasculaire cérébral0.250 po
Détails
- Changement automatiqueVendu séparément
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresNCJP
- Piston magnétiqueIntégré
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.12 MPa
- Type de montageTourillon
- Plage de température de fonctionnement+40 à +140 °F °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardUNF
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Pression d’épreuve à Mpa0.99
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNC
- Type de tigeTige unique
- SérieNCJP