Motion
NCMC075-0200-XB7

SMC CORP OF AMERICA
NCMC075-0200-XB7

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI04573673
N° MFRNCMC075-0200-XB7
Prix34.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCMC075-0200-XB7

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI04573673
N° MFRNCMC075-0200-XB7
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
Prix34.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCM

Aperçu

Description du fabricant
NCMC075-0200-XB7
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2
  • Montage : nez, arrière, double extrémité
  • Option basse température (XB7) plage de température -22°F à 158°F
  • Plage de température de l'option haute température (XB6) -4°F à 300°F