Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
Details
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieNCM
Aperçu
Description du fabricant
NCMC075-0600-XB6 NCM, CYLINDRE D'AIR
- Tige unique à double action
- Tailles d’alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2
- Montage : nez, arrière, double extrémité
- Option basse température (XB7) plage de température -22°F à 158°F
- Plage de température de l'option haute température (XB6) -4°F à 300°F
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité