Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Taille du cylindreStandard
- Longueur totale7.12 po
- Largeur totale1.32 po
- Taille du port1/8 NPT
- Force de traction à 100 lb/po2107.7 lbf
- Force de poussée à 100 lb/po2122.7 lbf
- Taille de la tige0,4375 po
- Taille de la tige / Filetage7/16-20 UNF mâle
- Accident vasculaire cérébral1.500 po
Détails
- Détails supplémentairesVersion standard à tige unique à double action de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Une bague d'usure prolonge la durée de vie du joint et une bague de tige en bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. L'IGC est disponible en styles de montage 3 (avant, double extrémité et pivot arrière). L’IGC peut être commuté automatiquement sans modifier la dimension du cylindre. Les diamètres d’alésage varient de 7/16 po à 2 po et les courses standard de 1/2 po à 12 po.
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Pression de fonctionnement minimale8 psi
- Type de montageSupport pivotant arrière
- Plage de pression de fonctionnement8 psi à 250 psi
- Plage de température de fonctionnement40 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- SérieNCM
Aperçu
- Tige unique à double action
- Tailles d’alésage (pouces) : 7/16, 9/16, 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2, 2
- Montages : nez, arrière, extrémité, tige, bloc
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion
- Gaine de tige en option