Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Accident vasculaire cérébral5.0000 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageMontage à deux extrémités
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieNCM
Aperçu
- Tige unique à double action
- Tailles d’alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2, 2
- XC4 Montage : avant, arrière, double extrémité
- XC6 Montage : avant, arrière, double extrémité
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion
- Pare-chocs en caoutchouc en option