Motion
NCQ8A056-037T

SMC CORP OF AMERICA
NCQ8A056-037T

CYLINDRE COMPACT NCQ8 avec diamètre d’alésage 9/16 po
N° D’ARTICLE MI04574240
N° MFRNCQ8A056-037T
Prix41.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ8A056-037T

CYLINDRE COMPACT NCQ8 avec diamètre d’alésage 9/16 po
N° D’ARTICLE MI04574240
N° MFRNCQ8A056-037T
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
Prix41.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5625 po
  • Hauteur totale
    1.13 po
  • Largeur totale
    1.06 po
  • Taille du port
    N° 10–32 UNF
  • Taille de la tige
    #8-32
  • Taille de la tige / Filetage
    No 8-32 UNC femelle
  • Accident vasculaire cérébral
    0.375 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version à tige unique de la série NCQ8 de SMC est un cylindre d’échange compact à corps carré qui permet un montage de centre à centre. Le montage de l’interrupteur automatique est facile et peut être monté sur plusieurs côtés. L’utilisation de la méthode de l’anneau de retenue améliore les performances d’entretien. Le remplacement des joints est facile à obtenir en retirant le collier.
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCQ8
  • Fait sur commande
    Standard
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +200 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +37 psi
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Plage de pression de fonctionnement
    +37 à +200 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +150 °F
  • Options incluses
    Prolongation du printemps
  • Action du piston
    Ressort à action unique allongé
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    UNF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +300 psi
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    UNC
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCQ8
  • Normes respectées
    ANSI/ASME B 1.1-1989

Aperçu

Description du fabricant
NCQ8A056-037T
  • Type de tige unique à action unique
  • Plage de course du cylindre : 1/8” à 2”
  • Pression de service maximale : 200PSI
  • Plage de température de fonctionnement : 15 - 150°F
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon