Motion
NCQ8A300-300C

SMC CORP OF AMERICA
NCQ8A300-300C

Cylindre compact - Type standard, 3.0000 po de diamètre, 3.0000 po de course, les deux extrémités sont coniques
N° D’ARTICLE MI04574289
N° MFRNCQ8A300-300C
Prix122.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ8A300-300C

Cylindre compact - Type standard, 3.0000 po de diamètre, 3.0000 po de course, les deux extrémités sont coniques
N° D’ARTICLE MI04574289
N° MFRNCQ8A300-300C
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
Prix122.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.0000 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Accident vasculaire cérébral
    3.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version à tige unique à double action de la série NCQ8 de SMC est un cylindre d’échange compact à corps carré qui permet un montage central rapproché. Le montage de l’interrupteur automatique est facile et peut être monté sur plusieurs côtés. L’utilisation de la méthode de l’anneau de retenue améliore les performances d’entretien. Le remplacement des joints est facile à obtenir en retirant le collier.
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    NCQ8
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique

Aperçu

Description du fabricant
NCQ8A300-300C
  • Double action, type à tige unique
  • Plage de course du cylindre : 1/8” à 4”
  • Pression de service maximale : 200PSI
  • Plage de température de fonctionnement : 15 - 150°F
  • Capacité d’interrupteur automatique
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good