Motion
NCY3B10-1200
NCY3B, sans tige à coupleur d’aimant
N° D’ARTICLE MI04574462
N° MFRNCY3B10-1200
Prix183.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NCY3B, sans tige à coupleur d’aimant
N° D’ARTICLE MI04574462
N° MFRNCY3B10-1200
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
Prix183.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Hauteur totale
    0.98 po
  • Longueur totale
    15.24 po
  • Largeur totale
    0.98 po
  • Taille du port
    N° 10–32 UNF
  • Accident vasculaire cérébral  
    12.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre sans tige NCY3B à couplage magnétique utilise des aimants de force industrielle situés dans le piston et le chariot externe pour former une seule unité qui se déplacera lorsqu’elle sera actionnée par pression d’air. La série NCY3B comporte des dispositifs de retenue de lubrifiant à base de résine installés sur le joint antipoussière pour distribuer plus uniformément le lubrifiant pour une réduction de la pression de fonctionnement minimale. Les bagues d’usure 70 % plus longues répartiront une charge latérale sur une zone de contact plus grande pour améliorer la performance des roulements.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Style cylindre
    Couple magnétique
  • Type de guide
    Guide de base - Standard
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    23 psi
  • Orientation de montage
    horizontal, incliné, vertical
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    23 à 101 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    UNF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    152 psi
  • Trousse de joint
    CY3B10-PS
  • Série
    NCY3
  • Type d’ajusteur de course
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
NCY3B10-1200 NCY3B, AIMANT COUPLÉ
  • Tailles d’alésage (nominales) : 1/4 po, 3 pi 8 po, 5/8 po, 3/4 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po, 2 po, 2-1/2 po
  • Longueur de course : 2", 3", 4", 5", 6" 8", 10", 15", 20", 25", 30", 40", 60", 80"
  • Pression de service minimum : 17 ~ 23 psi (0.12 ~ 0.16 MPa)
  • Vitesse : 2 à 20 po/sec.
  • Les options comprennent : résistance à la chaleur 302°F (XB6), basse vitesse, 0.6 à 2.0 pouces/sec. (XB9), ultra basse vitesse, 0.3 à 2.0 pouces/sec. (XB13), haute vitesse, 59.0 pouces/sec. (X160), placage chromé dur (X322)