Motion
NVFM350-N02-06S

SMC CORP OF AMERICA
NVFM350-N02-06S

Soupape mécanique avec piston à rouleaux
N° D’ARTICLE MI04574571
N° MFRNVFM350-N02-06S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVFM350-N02-06S

Soupape mécanique avec piston à rouleaux
N° D’ARTICLE MI04574571
N° MFRNVFM350-N02-06S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    35 mm
  • Longueur totale
    135.7 mm
  • Largeur totale
    26.4 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT (principal)
  • Port 2 Taille/Type
    M5x0.8 ISO (pilote)
  • Déplacement du positionneur de soupape
    3.5 mm
  • Poids
    325 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Piston à rouleau
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    18 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.9 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.9 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVFM350-N02-06S VANNE, SOL
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 22 à 131 lb/po2
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 18mm 2 (1.0)
  • Fréquence maximale (style de fonctionnement mécanique) :300 c.p.m. ou moins
  • Poids (de base) : 9.2 oz

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon