Spécifications
Dimensions
- Tailles des portsRaccord à pousser de 6 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsZinc
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.2 (A/B à R1/R2) Cv, 0.2 (P à A/B) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelBouton-poussoir non verrouillable (outil requis)
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse15 ms (réponse rapide), 20 ms (standard)
- Matériau du jointCaoutchouc
- Fluct de tension admissible du solénoïde-10 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Consommation d'énergie du solénoïde0.95 à 40 mA W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)0.79 (P à A/B) dm3/(s.bar), 0.8 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar)
- Fonction de la vanneBobine