Motion
SRP1101-M5
Régulateur de précision - M5 x 0.8, 0.73 à 29 psi
N° D’ARTICLE MI04575433
N° MFRSRP1101-M5
Prix181.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de précision - M5 x 0.8, 0.73 à 29 psi
N° D’ARTICLE MI04575433
N° MFRSRP1101-M5
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
Prix181.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    5 mm
  • Taille du port de sortie
    5 mm
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    29 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    Métrique
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    PDS
  • Définir la plage de pression
    0.73 à 29 psi
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
SRP1101-M5 RÉGULATEUR, S/ACIER,