Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Hauteur totale75.5 mm
- Longueur totale40 mm
- Largeur totale40 mm
- Poids0.88 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Type de port d’entréeDroit
- Température de fonctionnement maximale60 °C
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale29 psi
- Pression minimale réglée0.73 psi
- Plage de température de fonctionnement0 à 60 °C
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Pression d’épreuve217 psi
- Série/systèmePDS
- Définir la plage de pression0.73 à 29 psi
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageNPT