Motion
SRP1111-01
Régulateur de précision - 1/8 BSPT, 1.45 à 58 psi
N° D’ARTICLE MI04575435
N° MFRSRP1111-01
Prix181.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de précision - 1/8 BSPT, 1.45 à 58 psi
N° D’ARTICLE MI04575435
N° MFRSRP1111-01
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
Prix181.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Hauteur totale
    75.5 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    58 psi
  • Pression minimale réglée
    1.45 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 60 °C
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Pression d’épreuve
    217 psi
  • Série/système
    PDS
  • Définir la plage de pression
    1.45 à 58 psi
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
SRP1111-01 RÉGULATEUR, S/ACIER,