Motion
SS5V1-10FD1-04B-N1-D

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-10FD1-04B-N1-D

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI04575450
N° MFRSS5V1-10FD1-04B-N1-D
Price$199.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-10FD1-04B-N1-D

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI04575450
N° MFRSS5V1-10FD1-04B-N1-D
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
Price$199.90/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    59.5 mm
  • Longueur totale
    148 mm
  • Largeur totale
    97.1 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche de 1/8 po de diamètre

Details

  • Type d’assemblage
    Spécification du projet pilote interne
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SV1000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre de postes
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV1000
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
SS5V1-10FD1-04B-N1-D SS5V 04 POSTE
  • Collecteur de base de biellette pour vanne SV1000
  • Connecteur D-sub ou câble plat à ruban
  • Nombre maximum de solénoïdes : 24
  • Nombre de connecteurs : 26, 25, 20, 10 broches
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 6 tailles de port disponibles
  • Montage sur rail DIN en option

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif