Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale59.5 mm
- Longueur totale185.5 mm
- Largeur totale97.1 mm
- Taille du portRaccord à une touche pour 1/8 po
Détails
- Type d’assemblageSpécification du projet pilote interne
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSV1000
- Orifice(s) du collecteur1/8 po
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageRail DIN
- Nombre de postes8
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieSV
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV1000
- Type de câblageConnecteur D-sub
Aperçu
- Collecteur de base de biellette pour vanne SV1000
- Connecteur D-sub ou câble plat à ruban
- Nombre maximum de solénoïdes : 24
- Nombre de connecteurs : 26, 25, 20, 10 broches
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 6 tailles de port disponibles
- Montage sur rail DIN en option