Motion
SS5V2-W16CD-12BS-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-W16CD-12BS-N7

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV2000
N° D’ARTICLE MI04575616
N° MFRSS5V2-W16CD-12BS-N7
Prix630.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-W16CD-12BS-N7

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV2000
N° D’ARTICLE MI04575616
N° MFRSS5V2-W16CD-12BS-N7
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
Prix630.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    71.5 mm
  • Longueur totale
    323 mm
  • Largeur totale
    115.5 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche de 1/4 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Pilote interne/Silencieux intégré
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SV2000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    12
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV2000
  • Type de câblage
    Connecteur circulaire

Aperçu

Description du fabricant
SS5V2-W16CD-12BS-N7 SS5V 12 POSTE
  • Collecteur de base de cassette pour vanne SV2000
  • Connecteur circulaire
  • Protection IP67
  • Nombre de connecteurs : 26 broches
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN
  • 6 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon