Motion
SS5V3-10FD1-03US-N7-D

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-10FD1-03US-N7-D

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI04575618
N° MFRSS5V3-10FD1-03US-N7-D
Prix285.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-10FD1-03US-N7-D

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI04575618
N° MFRSS5V3-10FD1-03US-N7-D
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
Prix285.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    82.7 mm
  • Longueur totale
    173 mm
  • Largeur totale
    133.9 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche de 1/4 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Pilote interne/Silencieux intégré
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SV3000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre de postes
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV3000
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
SS5V3-10FD1-03US-N7-D SS5V 03 POSTE

Vous pourriez également aimer