Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre1/4 po
- Taille de l’orifice d’échappement3/8 po
- Hauteur totale82.7 mm
- Longueur totale198 mm
- Largeur totale133.9 mm
- Taille du port de pression3/8 po
Détails
- Type de baseEmpilage de la tige d’attache
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSV3000
- Orifice(s) du collecteur1/4 po
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre d’épingles25
- Nombre de Stations4
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Emplacement du portCôté
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
- Type de câblageConnecteur D-sub