Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale82.7 mm
- Longueur totale248 mm
- Largeur totale133.9 mm
- Taille du portRaccord à une touche de 8 po de diamètre
Détails
- Type d’assemblageSpécification du projet pilote interne
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSV3000
- Orifice(s) du collecteur8 mm
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieSV
- Spécification de l’unitéPour DeviceNet/PROFIBUS-DP
- Série de vannesSV3000
- Type de câblageSystème de transmission en série