Motion
SS5V4-10FD1-06B-02N

SMC CORP OF AMERICA
SS5V4-10FD1-06B-02N

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV4000
N° D’ARTICLE MI04575659
N° MFRSS5V4-10FD1-06B-02N
Prix469.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V4-10FD1-06B-02N

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV4000
N° D’ARTICLE MI04575659
N° MFRSS5V4-10FD1-06B-02N
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
Prix469.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    85.5 mm
  • Longueur totale
    273 mm
  • Largeur totale
    178 mm
  • Taille du port
    NPT 1/4

Détails

  • Type d’assemblage
    Spécification du projet pilote interne
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SV4000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV4000
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
SS5V4-10FD1-06B-02N SS5V 06 POSTE
  • Connecteur D-sub ou câble plat à ruban
  • Base de biellette, série 4000
  • Nombre de connecteurs (D-sub) : 25 broches
  • Nombre maximum de stations : 20
  • Nombre de connecteurs (ruban plat) : 26, 20, 10 broches