Motion
SS5V4-W10CD-03B-03T

SMC CORP OF AMERICA
SS5V4-W10CD-03B-03T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV4000
N° D’ARTICLE MI04575662
N° MFRSS5V4-W10CD-03B-03T
Prix413.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V4-W10CD-03B-03T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV4000
N° D’ARTICLE MI04575662
N° MFRSS5V4-W10CD-03B-03T
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
Prix413.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    NPTF 3/8

Détails

  • Type d’assemblage
    Spécification du projet pilote interne
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de postes
    3
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV4000

Aperçu

Description du fabricant
SS5V4-W10CD-03B-03T SS5V 03 POSTE
  • Connecteur circulaire
  • Base de biellette, série 4000
  • Protection IP67
  • Nombre de connecteurs : 26 broches
  • Nombre maximum de stations : 20(plus de 12 nécessitent un formulaire de spécifications de collecteur)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon