Motion
SS5Y3-10F1-04U-C6

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10F1-04U-C6

Collecteur série SS5Y3-10, série 3000 , connecteur D-sub, câble plat à ruban, système de câblage PC (IP40) - connecteur D-Sub, port latéral, raccord à une touche pour 6 mm, filets de raccord à une touche
N° D’ARTICLE MI04575669
N° MFRSS5Y3-10F1-04U-C6
Prix102.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10F1-04U-C6

Collecteur série SS5Y3-10, série 3000 , connecteur D-sub, câble plat à ruban, système de câblage PC (IP40) - connecteur D-Sub, port latéral, raccord à une touche pour 6 mm, filets de raccord à une touche
N° D’ARTICLE MI04575669
N° MFRSS5Y3-10F1-04U-C6
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
Prix102.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Type de connecteur
    Connecteur D-sub, 25 broches
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Orientation d’entrée
    Vers le haut
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    6
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    Port latéral
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    4
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur D-Sub
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-10F1-04U-C6 SS5Y3 4 COLLECTEUR STA
  • Base de connexion du connecteur enfichable
  • Port latéral
  • Disponible avec pilote externe
  • Types de connecteurs : D-sub, câble plat à ruban (26, 20 ou 10 broches), câblage PC
  • Raccords à une touche

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon