Motion
SS5Y3-45-04DR-N3

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45-04DR-N3

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI04575689
N° MFRSS5Y3-45-04DR-N3
Prix101.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45-04DR-N3

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI04575689
N° MFRSS5Y3-45-04DR-N3
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
Prix101.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    63.3 mm
  • Longueur totale
    123 mm
  • Largeur totale
    97.3 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    5/32 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre de postes
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche, fixe
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-45-04DR-N3
  • Collecteur pour vannes montées sur socle SY3000
  • L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situéssur U, D ou les deux côtés
  • Montage sur rail DIN
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Vannes câblées individuellement
  • 4 tailles de port disponibles
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good