Spécifications
Details
- Pays d’origineJP
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Orifice(s) du collecteur4
- Page de produit du fabricant
- ModèleMonté sur la base
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes5
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
Aperçu
Description du fabricant
SS5Y3-45-05U-C4 MFLD, RAIL DIN MT,
- Collecteur pour vannes montées sur socle SY3000
- L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situéssur U, D ou les deux côtés
- Montage sur rail DIN
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- Vannes câblées individuellement
- 4 tailles de port disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité