Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale33.4 mm
- Longueur totale69.5 mm
- Largeur totale97.3 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Orifice(s) du collecteurM5 x 0.8
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- ModèleCorps transféré
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes2
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieSY
Aperçu
- Collecteur de cassette à orifice pour corps pour SY3/5/7000
- 2 à 20 stations offertes de série
- Type d’empilage, monté sur rail DIN
- SUP courant/EXH courant