Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- À utiliser avec la sérieSY5000
- Orifice(s) du collecteur1/4 po
- Page de produit du fabricant
- ModèleMonté sur la base
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes7
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
Aperçu
- Collecteur pour vannes montées sur socle SY5000
- L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situés sur U, Dor des deux côtés
- Montage sur rail DIN
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- Vannes câblées individuellement
- 6 tailles de port disponibles