Motion
SS5Y5-45NFD-04U-C8

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-45NFD-04U-C8

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI04575757
N° MFRSS5Y5-45NFD-04U-C8
Prix127.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-45NFD-04U-C8

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI04575757
N° MFRSS5Y5-45NFD-04U-C8
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
Prix127.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    71.1 mm
  • Longueur totale
    160.5 mm
  • Largeur totale
    114.3 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY5000
  • Orifice(s) du collecteur
    8 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre de postes
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y5-45NFD-04U-C8 MFLD, BASE MT, DIN

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon