Motion
SS5Y7-20P-08-00T

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-20P-08-00T

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY7000
N° D’ARTICLE MI04575783
N° MFRSS5Y7-20P-08-00T
Prix141.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-20P-08-00T

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY7000
N° D’ARTICLE MI04575783
N° MFRSS5Y7-20P-08-00T
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
Prix141.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    74.6 mm
  • Longueur totale
    190.5 mm
  • Largeur totale
    154.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY7000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Corps transféré
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Type de câblage
    Câble plat à ruban

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y7-20P-08-00T MFLD, CORPS PT, SY7000
  • Collecteur à barres de type stock pour vannes à orifice de corps SY7000
  • Vannes câblées au connecteur de câble plat 26 broches
  • Ports P, EA et EB communs
  • Maximum de 12 stations disponibles en standard
  • 9 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon