Motion
SS5Y7-42-02-02

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-42-02-02

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY7000
N° D’ARTICLE MI04575785
N° MFRSS5Y7-42-02-02
Prix45.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-42-02-02

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY7000
N° D’ARTICLE MI04575785
N° MFRSS5Y7-42-02-02
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
Prix45.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    73 mm
  • Longueur totale
    61 mm
  • Largeur totale
    134.4 mm
  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY7000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 BSPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Rc
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y7-42-02-02 SS5Y BARS COLLECTEUR DE STOCK
  • Collecteur à barres de type stock pour SY7000
  • Les vannes sont raccordées individuellement
  • Ports P, EA et EB communs
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 9 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon