Motion
SS5Y7-42-10-02N

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-42-10-02N

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY7000
N° D’ARTICLE MI04575794
N° MFRSS5Y7-42-10-02N
Prix113.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-42-10-02N

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY7000
N° D’ARTICLE MI04575794
N° MFRSS5Y7-42-10-02N
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
Prix113.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    SY7000
  • Orifice(s) du collecteur
    0.25
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    10
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y7-42-10-02N SS5Y BARS COLLECTEUR DE STOCK
  • Collecteur à barres de type stock pour SY7000
  • Les vannes sont raccordées individuellement
  • Ports P, EA et EB communs
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 9 tailles de port disponibles