Motion
SS5Y9-23-02
SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY9000
N° D’ARTICLE MI04575798
N° MFRSS5Y9-23-02
Prix60.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY9000
N° D’ARTICLE MI04575798
N° MFRSS5Y9-23-02
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
Prix60.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    92.5 mm
  • Longueur totale
    123 mm
  • Largeur totale
    164.3 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY9000
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Câblage individuel
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    BSPT
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y9-23-02 MFLD, BASE MT
  • Corps à orifice, collecteur empilable pour vanne SY9000
  • Câblage individuel
  • Ports internes et externes communs
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good