Motion
SY3120-1G-C6-F2

SMC CORP OF AMERICA
SY3120-1G-C6-F2

SOUPAPE SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 100 V CA
N° D’ARTICLE MI04576001
N° MFRSY3120-1G-C6-F2
Prix57.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3120-1G-C6-F2

SOUPAPE SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 100 V CA
N° D’ARTICLE MI04576001
N° MFRSY3120-1G-C6-F2
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
Prix57.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    300 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    avec support latéral
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.
  • Norme de filetage
    Appuyer pour connecter
  • Série de vannes
    SY3000
  • Tension
    100 V c.a.
  • Suppresseur de tension
    Sans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SY3120-1G-C6-F2 , SOL. SGL, CORPS PT
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 4.14 (0.23);monté sur base 5.4 (0.3)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 15ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon